VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 8mm

Artikl br.: 207320 8
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
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / D S (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Polumjer R 4 mm
Ukupna duljina L 120 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,052 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,06 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 207320 8
EAN / GTIN 4045197127778
Broj proizvođača 207320 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
280
CuZn
N
300
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

Napomena:

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 207246.