HOLEX Pro UNI VHM torusno glodalo, TiSiN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm

Artikl br.: 206368 12/0,5
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
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Uni
⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 11,6 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,055 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,11 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 0,067 mm
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 206368 12/0,5
EAN / GTIN 4067263047230
Broj proizvođača 206368 12/0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubu i završnu obradu pri velikim brzinama i vrlo miran rad. Novorazvijena geometrija i prevlaka visokih performansi za izvrsne rezultate završne obrade s najdužim vijekom trajanja alata u izvedbama s različitim materijalima. Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj podjeli. Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.
Dimenzije slične DIN 6527.