VHM torusno glodalo, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Artikl br.: 206280 3/0,3
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
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 4 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,3 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 14 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,7 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,006 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,007 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 206280 3/0,3
EAN / GTIN 4045197123893
Broj proizvođača 206280 3/0,3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
155
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata kopirnim glodanjem. Izvrsni rezultati kod suhog glodanja.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206333.