{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | ⌀ reza DC | 1,5 mm | |
| Prevlaka | DLC | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
| Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 1,5 mm | |
| Radijus rezne oštrice R1 | 0,2 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 4 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 1,44 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu | 0,03 mm | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u aluminijskom lijevu | 0,03 mm | |
| Korekcijski faktor ap korr | 1 | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Torus glodalo | 
| Broj artikla | 206043 1,5X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197914545 | |
| Broj proizvođača | 206043 1,5X4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |