{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 8 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 5 | |
| Kut spirale | 40 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | TPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
| Ukupna duljina L | 68 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,16 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
| Prsten u boji | plavo | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 203101 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406252533 | |
| Broj proizvođača | 203101 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |