{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Pro Inox | |
| ⌀ reza DC | 8 mm | |
| Prevlaka | AlCrN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 35 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 7,7 mm | |
| Ukupna duljina L | 63 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Prsten u boji | plava | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 203027 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406095529 | |
| Broj proizvođača | 203027 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |