GARANT Master Steel VHM mini glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Artikl br.: 202295 1,8
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
157 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 1,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 3 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,02 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,005 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,006 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202295 1,8
EAN / GTIN 4062406271336
Broj proizvođača 202295 1,8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
290
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno kratka oštrica za maksimalnu stabilnost. Duljina drške prema DIN za poboljšanu potporu alata u prihvatu. Time se vijek trajanja alata značajno produljuje.
Alat za univerzalnu obradu.

Napomena:

Oblik HB isporučiv po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB naručite s br. 202297.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve