{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | Serija | Master Alu | |
| ⌀ reza DC | 15,5 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Kut spirale | 42 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Podjela oštrica | Nejednak | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 15,3 mm | |
| Ukupna duljina L | 92 mm | |
| ⌀ drške Ds | 16 mm | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,14 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,18 mm | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | 
| Broj artikla | 202002 15,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406125837 | |
| Broj proizvođača | 202002 15,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |