{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 4,5 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
| Ukupna duljina L | 38 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Oblik drške | HB | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
| Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 201842 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197543516 | |
| Broj proizvođača | 201842 4,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |