{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Diabolo | |
| ⌀ reza DC | 0,4 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | H | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / -0,01 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 0,6 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 2 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 0,38 mm | |
| Ukupna duljina L | 45 mm | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 65 HRC | 0,0023 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,0029 mm | |
| Brzina rezanja vc u čeliku < 65 HRC | 50 m/min | |
| Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
| Prsten u boji | crveno | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 201641 0,4X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197358240 | |
| Broj proizvođača | 201641 0,4X2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |