{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 4 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | HSS PM | |
| Standard | DIN 844 | |
| Profil glodanja | HR | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,12 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Drška | DIN 1835 B s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
| Ukupna duljina L | 55 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 192860 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197108333 | |
| Broj proizvođača | 192860 4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |