{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 5 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | HSS Co 5 | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | js14 | |
| Broj zubi Z | 1 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Drška | Cilindrična drška s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 35 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,13 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 190750 5X80 | |
| EAN / GTIN | 4045197098733 | |
| Broj proizvođača | 190750 5X80 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |