List kružne pile, TiAlN, ⌀×debljina: 100X1,5mm

Artikl br.: 179915 100X1,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

100 mm
Debljina 1,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Debljina vijenca E 2,4 mm
maksimalna dubina reza ap maks 28 mm
⌀ glavčine 38 mm
⌀ bušenja 22 mm
Broj zubi Z 44
Broj priteznih rupa 5
⌀ priteznih rupa 4,4 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 31,5 mm
odgovarajući adapter 179902 125
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
maksimalna dubina reza 28 mm
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 179915 100X1,5
EAN / GTIN 4045197887061
Broj proizvođača 179915 100X1,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT VHM list kružne pile s ekstra uskom širinom reza zbog minimalizacije gubitka materijala. Brzinu rezanja u usporedbi sa HSS-listovima pile može se povećati za 3 do 4 puta. Ojačani vijenac zbog značajnog povećanja stabilnosti alata. Za ravno dno utora.

Napomena:

Promjer lista pile razmjerno je bolji nego što je potrebno prema DIN 1837/1838 u nekim slučajevima i do 50%.
Oblik ozubljenja BW.