List kružne pile grubi, ⌀×debljina: 225X2mm

Artikl br.: 177400 225X2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

225 mm
Debljina 2 mm
Rezni materijal HSS
⌀ bušenja 40 mm
Broj zubi Z 90
Podjela t 8 mm
Broj priteznih rupa 2
⌀ priteznih rupa 8 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 55 mm
prikladno za pilu Eisele
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 177400 225X2
EAN / GTIN 4045197905369
Proizvođač/odgovorna osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Njemački proizvod vrhunske kvalitete. Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Značajno produživanje vijeka trajanja i zaštita od navarivanja materijala zahvaljujući nitriranoj površini.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

  • Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.