List kružne pile srednji, TiAlN, ⌀×debljina: 300X2,5mm

Artikl br.: 177070 300X2,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

300 mm
Debljina 2,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS
⌀ bušenja 40 mm
Broj zubi Z 160
Podjela t 6 mm
Broj priteznih rupa 2; 4
⌀ priteznih rupa 8; 12 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 55; 64 mm
prikladno za pilu Eisele
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 177070 300X2,5
EAN / GTIN 4045197849403
Broj proizvođača 177070 300X2,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
800
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
42
Čelik < 900 N/mm²
P
38
Čelik < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrhunska kvaliteta s TiAlN prevlakom za optimizirani vijek korištenja. Kraća vremena rezanja zahvaljujući većoj brzini rezanja.

Upotreba:

Kod sporih strojeva (oko 50 okretaja/min).
Korak zubi t: (oblik zubi)
  • 4 mm (BW) − Za profile i cijevi s debljinom stijenke 1,0 − 1,5 mm.
  • 5/6 mm (HZ) − za srednje profile, cijevi i pune materijale debljine stijenke, odnosno presjeka većeg od 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − za snažne profile i puni materijal do debljine stijenke, odnosno presjeka do cca 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − za vrlo snažne profile i puni materijal do debljine stijenke, odnosno presjeka većih od 50 mm.

Napomena:

  • Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.

Zamjenski proizvod za br. 177060.