{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ | 315 mm | |
| Debljina | 2,5 mm | |
| Prevlaka | TiN | |
| Rezni materijal | HSS | |
| ⌀ bušenja | 40 mm | |
| Broj zubi Z | 160 | |
| Podjela t | 6 mm | |
| Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
| ⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
| ⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
| prikladno za pilu | Eisele | |
| prikladno za materijal | Metal | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 177060 315X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197353856 | |
| Broj proizvođača | 177060 315X2,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |