{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ | 370 mm | |
| Debljina | 3 mm | |
| Rezni materijal | HSS | |
| ⌀ bušenja | 50 mm | |
| Broj zubi Z | 160 | |
| Podjela t | 7 mm | |
| Broj priteznih rupa | 4 | |
| ⌀ priteznih rupa | 15 mm | |
| ⌀ priteznih rupa polukrug | 80 mm | |
| prikladno za pilu | Kaltenbach | |
| prikladno za materijal | Metal | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 177050 370X3/G | |
| EAN / GTIN | 4045197700490 | |
| Broj proizvođača | 177050 370X3/G | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |