List kružne pile grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 100X1,2mm

Artikl br.: 175500 100X1,2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

100 mm
Debljina 1,2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1838
⌀ bušenja 22 mm
Broj zubi Z 64
maksimalna dubina reza 30,25 mm
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 175500 100X1,2
EAN / GTIN 4045197243898
Proizvođač/odgovorna osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm ⌀ u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.
DIN 1838 B grubo ozubljen sa zakrivljenim zubima oblika B. Zakrivljeni zubi s razmjerno velikim utorima.

Upotreba:

Ove se listove može univerzalnije primijeniti zahvaljujući boljem oblikovanju odvojenih čestica i većem prostoru za odvođenje istih art. 175000. Koristi ih se za deblji materijal i veće dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.