{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | HSS Co 8 | |
| Ozubljenje | combi | |
| Kut nagiba | 10 stupanj | |
| širina | 34 mm | |
| Debljina | 1,1 mm | |
| Duljina | 3.800 mm | |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
| Broj artikla | 173847 3/4H | |
| EAN / GTIN | 4062406125530 | |
| Broj proizvođača | 173847 3/4H | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |