List tračne pile 27×2835, Zubi po colu: 6/10

Artikl br.: 173650 6/10
Cijena po 1 Piece (15,79 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 3 Piece
    44,77 € / 1 Piece
    (15,79 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    37,31 € / 1 Piece
    (13,16 € / 1 Metre)
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Zubi po colu Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Ozubljenje: combi
  • Kut nagiba: 0

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS Co 8
Ozubljenje combi
Kut nagiba 0 stupanj
širina 27 mm
Debljina 0,9 mm
Duljina 2.835 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 173650 6/10
EAN / GTIN 4045197253996
Broj proizvođača 17280270906100-02835
Proizvođač/odgovorna osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) M42 i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° − s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° − univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° − za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° − za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.