{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | HSS Co 8 | |
| Ozubljenje | combi | |
| Kut nagiba | 0 stupanj | |
| širina | 27 mm | |
| Debljina | 0,9 mm | |
| Duljina | 2.835 mm | |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
| Broj artikla | 173627 10/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406124922 | |
| Broj proizvođača | 173627 10/14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |