{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 16 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Standard | DIN 334 | |
| Drška | Morse konus | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Najmanji ⌀ upuštanja | 4 mm | |
| Ukupna duljina L | 90 mm | |
| Morse konus MK | 1 | |
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
| Broj artikla | 150860 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197087393 | |
| Broj proizvođača | 150860 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |