{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
| Ukupna duljina | 134 mm | |
| Duljina drške | 100 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
| Broj artikla | 150400 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197087072 | |
| Broj proizvođača | 150400 12,4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |