GARANT MasterSteelHT set konusnih upuštača s 3 stezne površine br. 150352 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 5

Artikl br.: 150356 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Broj upuštača 5
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji crvena
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Broj proizvođača 150356 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
72
Aluminij > 10% Si
N
58
Čelik < 500 N/mm²
P
42
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
19
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača u kutiji. Praktično za montažu i radionicu.

Sadržaj:

po 1 upuštač: vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Napomena:

Prazna kutija za 5 upuštača vidi br. 150368 5, grupa proizvoda stranicu 15 u katalogu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve