{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za ⌀ nareznice | 25,4 mm | |
| Visina | 9,5 mm | |
| Standard | EN 22568 | |
| Ukupna duljina | 225 mm | |
| Broj pričvrsnih vijaka | 3 | |
| Vrsta proizvoda | Držač nareznice |
| Broj artikla | 149310 25,4X9,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406219765 | |
| Broj proizvođača | 149310 25,4X9,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |