Držač ureznika, stezni raspon □: 0-1mm

Artikl br.: 149160 0-1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni raspon □ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon □ 0 mm - 1 mm
Ukupna duljina 74 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Broj proizvođača 149160 0-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Narovašena ručka od mjedi, niklana.
S jednom steznom čahurom.