• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Strojni ureznik za slijepe rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe, za metrički navoj: M3-12

Artikl br.: 146923 M3-12

Odaberite varijacije i količinu artikla

za metrički navoj Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 371; DIN 376
za metrički navoj M3 − M12
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 146923 M3-12
EAN / GTIN 4045197876584
Broj proizvođača 146923 M3-12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni.
Sastoji se od strojnih svrdla za urezivanje navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnim svrdlima za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 135850 i svrdlo za osnovne rupe br. 114580