• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Glodalo za navoje s drškom 2×D, TiAlN, MF: 3X0,35

Artikl br.: 139670 3X0,35

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M3×0,35
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA
Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe 2,0×D
Nagib navoja 0,35 mm
Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Duljina rezne oštrice Ls 6 mm
maksimalna dubina primjene 6,2 mm
Duljina drške Ls 28 mm
Ukupna duljina L 39 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 3
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D kod prolazne rupe
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,006 mm
Profil navoja Djelomični profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 6 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139670 3X0,35
EAN / GTIN 4045197273543
Broj proizvođača 139670 3X0,35
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
170
Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg finog navoja (uz uvjet sigurnog stezanja).

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139665