Glodalo za navoje 3 u 1 1,5×D, TiAlN, M: M12

Artikl br.: 139511 M12
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
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Nagib navoja 1,75 mm
⌀ reza DC 9,74 mm
Duljina noža lc 20,4 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 14 mm
⌀ D1 13,5 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 22,26 mm
Širina utora e1 1,75 mm
Posmak fz u aluminijskom lijevu 0,08 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 2
Prsten u boji nema
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 18
Vrsta proizvoda Navojno glodalo za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139511 M12
EAN / GTIN 4062406393168
Broj proizvođača 139511 M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg navoja (uz uvjet sigurnog stezanja). S upuštačem za upuštanje pod kutom od 90°. Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.
Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.

Prednost:

Bušenje, upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139511+ 12900 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139511+ 12900 HE.