{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M8 | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,25 mm | |
| Ukupna duljina L | 90 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| 4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
| ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 7,45 mm | |
| ⌀ navoja | 8 mm | |
| Broj steznih utora | 5 | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Dubina navoja | 24 mm | |
| Serija | Pro oblik | |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
| Broj artikla | 139195 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515003629 | |
| Broj proizvođača | 139195 M8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |