{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M3 | |
| Prevlaka | vaporiziran | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
| Oblik rezanja | C | |
| Kut spirale | 40 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 56 mm | |
| ⌀ drške Ds | 2,2 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 2,5 mm | |
| ⌀ navoja | 3 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 9 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 134980 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197745651 | |
| Broj proizvođača | 134980 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |