GARANT Vap Tap strojni ureznik, vaporiziran, G: G3/8

Artikl br.: 133328 G3/8
Novi proizvod
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
535 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vap Tap
veličina navoja G3/8
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 5156
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1,337 mm
navoja po colu 19
⌀ navoja 16,66 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 12 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 15,25 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 49,98 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 133328 G3/8
EAN / GTIN 4069515003025
Broj proizvođača 133328 G3/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
18
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Može se pouzdano koristiti u širokom rasponu materijala. Optimizirana duljina vrata i žlijeba za poboljšano odvođenje strugotina u dubokim navojima. Visoko učinkovita HSS-E sredstva za rezanje s povećanim udjelom vanadija za bolju otpornost na habanje. Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Prikaži sve