{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | G1 | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Oblik rezanja | B | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 2,309 mm | |
| navoja po colu | 11 | |
| ⌀ navoja | 33,25 mm | |
| Ukupna duljina L | 160 mm | |
| ⌀ drške Ds | 25 mm | |
| 4-kutna drška □ | 20 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Dubina navoja | 99,75 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 133300 G1 | |
| EAN / GTIN | 4045197074560 | |
| Broj proizvođača | 133300 G1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |