{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M8×1 | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 2181 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
| Oblik rezanja | C; D | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1 mm | |
| Ukupna duljina L | 56 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 7 mm | |
| ⌀ navoja | 8 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
| Prsten u boji | nema | |
| Dubina navoja | 16 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 130480 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197067500 | |
| Broj proizvođača | 130480 8X1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |