Garnitura ručnih ureznika nitrirano, bez prevlake, M: M12

Artikl br.: 130450 M12
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
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 352
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja A; D; C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Ručni ureznici
Prsten u boji crveno
Dubina navoja 24 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 130450 M12
EAN / GTIN 4045197066671
Broj proizvođača 130450 M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.
Površina nitrirana, zahvaljujući tome otpornija je na trošenje.

Preporuka:

Kod TOOLOX-materijala preporučujemo da ⌀ osnovne rupe bušite 0,05 do 0,3 mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).