{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | 1/4-56 UNS | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrsta navoja | UNS | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 371 | |
| Norma navoja | ASME B1.1 | |
| Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
| Smjer rezanja | desni | |
| Nagib navoja | 0,454 mm | |
| navoja po colu | 56 | |
| ⌀ navoja | 6,35 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| ⌀ drške Ds | 7 mm | |
| 4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 5,95 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 15,9 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 130040 1/4-56 | |
| EAN / GTIN | 4062406043483 | |
| Broj proizvođača | 130040 1/4-56 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |