Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, MF: M95X1

Artikl br.: 130025 M95X1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 2184
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M95×1
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 2184
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 180 mm
⌀ drške Ds 56 mm
4-kutna drška □ 44 mm
⌀ osnovne rupe 94 mm
⌀ navoja 95 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 10
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 10
Dubina navoja 142,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 130025 M95X1
EAN / GTIN 4062406031312
Broj proizvođača 130025 M95X1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
13
Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
15
Čelik < 500 N/mm²
P
9
Čelik < 750 N/mm²
P
9
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Minimalna količina: 1 kom.
Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Specijalna izrada – povrat nije moguć