{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | veličina navoja | M40×1,5 | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | MF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
| Smjer rezanja | lijevi | |
| Nagib navoja | 1,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 200 mm | |
| ⌀ drške Ds | 32 mm | |
| 4-kutna drška □ | 24 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 38,5 mm | |
| ⌀ navoja | 40 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Dubina navoja | 100 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | 
| Broj artikla | 130016 M40X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406024666 | |
| Broj proizvođača | 130016 M40X1,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |