HM svrdlo za duboke rupe Ukupna duljina L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC: 3-Xmm

Artikl br.: 124004 3-X
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    146,28 € / 1 Piece
  • od 3 Piece
    121,90 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h5
  • Broj oštrica Z: 1
  • Kut vrha: 125

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3 mm
⌀-područje 3,00 mm - 3,99 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Standard Tvornička norma
Oblik drške HSS
Tolerancija nazivnog ⌀ h5
Broj oštrica Z 1
Kut vrha 125 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 344 mm
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 40 bara
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Polustandardno da
Ukupna duljina L 400 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 124004 3-X
EAN / GTIN 4067263328513
Broj proizvođača 124004 3-X
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo za duboke rupe s ravnim žljebovima s jednom oštricom za dubine bušenja do 1000 mm standardno i do 6000 mm na zahtjev. Univerzalno dizajniran oblik na glavi bušilice omogućuje procesno siguran rad u širokom rasponu materijala.

Napomena:

Za procesno pouzdanu upotrebu svrdla za duboke rupe, potrebna je prethodna pilotna rupa od najmanje 4×D s pilotnim svrdlom br. 122736 ili br. 231605 za veće promjere ili s pilotnim svrdlom br.122606 za aluminij.
  • Za strojeve za bušenje dubokih rupa:
    Za dubine bušenja > alat mora podržavati linetom u intervalima od 50×D.
  • Za obradne centre:
    Za dubine bušenja > od 40×D i više, obradu treba podijeliti na dva alata. Promjer sljedećeg alata mora se smanjiti za otprilike 0,02 mm.
Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe. Duljina žlijeba LC = L2 + 1,5 × DC. Preporučuje se tlak rashladnog sredstva od > 40 bara.