GARANT Master Steel visokoučinkovito svrdlo od tvrdog metala Weldon DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Artikl br.: 122761 8,5
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
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 L
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,3 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 61 mm
Ukupna duljina L 103 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,27 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122761 8,5
EAN / GTIN 4067263121657
Broj proizvođača 122761 8,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
155
Čelik < 900 N/mm²
P
145
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Robustan dizajn bušilice i optimizirano posebna geometrija vrhaza najbolje moguće oblikovanje odvojenih čestica i sigurno lomljenje odvojenih čestica s većim posmakom u isto vrijeme . Napredna mikrogeometrija, konveksni rezni oblik i rasterećeni konusza dodatnu stabilnost glavnog reznog ruba. Optimizirana geometrija utora za stezanje i patentirana krajnja geometrija za uklanjanje odvojenih čestica i sigurnog procesa u čeličnim i lijevanim materijalima. Najnovija generacija visokoučinkovite prevlake.

Napomena:

Duljina utora za stezanje LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 122762.
Naručite oblik HE s br. 122761 + 129100HE.
Artikli s cijenama u zagradama: Vrijeme isporuke otprilike 8 tjedana, minimalna količina za narudžbu 3 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve