{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀-područje | 14,01 mm - 16,00 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| izvedba | 6×D | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Kut vrha | 130 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HB | |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
| Ukupna duljina L | 133 mm | |
| ⌀ drške Ds | 16 mm | |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 1,29 mm/okr | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 122591 14,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406754198 | |
| Broj proizvođača | 122591 14,01-X | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |