{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Steel | |
| ⌀-područje | 8,06 mm - 10,05 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| izvedba | 4×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 135 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
| Ukupna duljina L | 89 mm | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 122416 8,06-X | |
| EAN / GTIN | 4062406077075 | |
| Broj proizvođača | 122416 8,06-X | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |