HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,9mm

Artikl br.: 122392 3,9
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
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 3,9 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 18,2 mm
Drška DIN 6535 HE s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 24 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,06 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122392 3,9
EAN / GTIN 4067263009573
Broj proizvođača 122392 3,9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obrada provrta posebno za primjenu u nehrđajućim čelicima i čelicima otpornim na kiseline.
Ravni glavni rezni rubovi s optimiziranim dizajnom reznog ruba za poboljšano ponašanje pri lomljenju odvojenih čestica. Povećane komore za odvojene čestice za izvrstan odvod odvojenih čestica.Povećana otpornost na habanje zahvaljujući naprednom supstratu od tvrdog metala i prevlaci opornoj na visoke temperature.

Napomena:

Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Prikaži sve