Svrdlo za razvrtanje HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 31mm

Artikl br.: 116620 31
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 31 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 343
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 120 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 3
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 133,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 180 mm
Ukupna duljina L 301 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 21 mm
Morse konus MK veličina 3
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,29 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 116620 31
EAN / GTIN 4062406097363
Broj proizvođača 116620 31
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažna jezgra. Stabilno spiralno svrdlo s boljim navođenjem u provrt.

Prednost:

Posebice prikladno za bušenje rupa koje nisu okrugle. Moguće je ispravljanje nepravilnih rupa.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Pripazite:
⌀ predbušenja (vidi tablicu) ne smije biti premalen.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.