{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje svrdla | 1 mm - 13 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
| Kut vrha | 130 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Broj svrdla | 29 | |
| ⌀ osnovne rupe | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
| Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
| s kutijom | Da | |
| Prsten u boji | crveno | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 115280 1-13KB | |
| EAN / GTIN | 4045197943040 | |
| Broj proizvođača | 115280 1-13KB | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |