Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set navlaka za čizme, 50 komada, bijela, Tip: BASIC

Artikl br.: 098401 BASIC
Postavite cijenu 50 Piece (0,64 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
761 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Postavite cijenu 50 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odjeća prema: EN 1149-1
  • Standard: EN 14126; EN 13034-6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja bijela
Odjeća prema EN 1149-1
Veličina navlake za cipele 40 - 46
Standard EN 14126; EN 13034-6
Vrsta proizvoda Jednokratna zaštitna navlaka za obuću

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098401 BASIC
EAN / GTIN 4067263029984
Broj proizvođača 098401 BASIC
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navlake za čizme od mikroporoznog filca s elastičnom trakom i vezicama za dodatno pričvršćivanje. Fleksibilne i prozračne.

Standard:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štiti od uzročnika infekcije, električnog pražnjenja i ograničeno od tekućih kemikalija.
  • Nositi preko obuće.
  • Odložite na otpad nakon upotrebe.

Nepropisna upotreba
  • Jednokratne navlake za cipele nisu zamjena za zaštitne cipele.
  • Ne štiti od mehaničkih i toplinskih opasnosti.
  • Ne koristiti u izravnom kontaktu s teškim loživim uljem i lako zapaljivim tekućinama.
  • Nemojte koristiti ljestve s navlakama za cipele ili čizme.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.