Izvedba:
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.
Samoljepljivi sustav patentnih zatvarača za bolju nepropusnost.
Antistatičko zaštitno radno odijelo od polipropilena i polietilena. 65 g/m². Elastična traka na kapuljači, hlačama i rukavima. Zatvarač na prednjoj strani. Prošiveni šav. Odijelo za zaštitu od maglice spreja, prskanja vode, čvrstih i radioaktivnih čestica te infektivnih tvari.
Standard:
- EN 13982-1, tip 5
- EN 13034, tip 6
- EN 14126
- EN 1149-5
- EN 1073-2
Warning:
Namjenska upotreba- Zaštita od čvrstih, letećih čestica, kao i od manje opasnih tekućih kemikalija, raspršene maglice, prskanja vode, zaraznih sredstava i radioaktivnih čestica.
- Pogodno za građevinske radove, za farbanje, uklanjanje azbesta, za održavanje i popravke u industriji, za rad u farmaceutskom ili veterinarskom sektoru za zaštitu od virusa i bakterija, kao i za poljoprivredne radove.
- Nosite preko odjeće.
- Odaberite odgovarajuću veličinu odjeće.
- Nemojte modificirati zaštitnu odjeću.
- Zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti tijela.
- Odložite na otpad nakon upotrebe.
Nepropisna upotreba- Ne štiti od mehaničkih i toplinskih opasnosti.
- Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
- Ne koristiti u izravnom kontaktu s teškim loživim uljem i lako zapaljivim tekućinama.
- Izbjegavajte nakupljanje tekućine na zaštitnoj odjeći.
- Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.