Pojasna traka LOOP 26 kN, duljina: 1m

Artikl br.: 098136 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 0,26 kg
Duljina 1 m
Vrsta proizvoda Pričvrsna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Broj proizvođača L-0008-1
Proizvođač/odgovorna osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

LOOP 26 kN. Traka kao svestrana pomoćna oprema koja služi kao zaštita od pada kod privremenog vezivanja osobe. Otporna poliamidna traka (d = 25 mm) s lomnim opterećenjem od 26 kN na glavnoj osi.

Standard:

EN 354; EN 566; EN 795