{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | optrel® weldcap | |
| Tip | WELDCAP | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,16 ms | |
| Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 300 ms | |
| Klasifikacija prema EN 379 | 1 / 1 / 2 / 2 | |
| Vrsta proizvoda | Maska za varenje |
| Broj artikla | 097945 WELDCAP | |
| EAN / GTIN | 7640127614587 | |
| Broj proizvođača | 1008.000 |