{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Svojstva kacige | Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštitno djelovanje do -30 °C | |
| Boja | žuto | |
| Veličina | 53 cm - 64 cm | |
| Materijal kacige | HDPE | |
| Težina | 372 g | |
| Standard | DIN EN 397 | |
| Podešavanje širine | Zatvaranje okretanjem | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
| Broj artikla | 097863 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 5038428126106 | |
| Broj proizvođača | AJF170-000-200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |